Mehanizam sklopke LIVINGLIGHT Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 16A Bez osvjetljenja IP20 1M [L4001/0]

ŠIFRA 1166840 EAN 8012199015781 LEGRAND L4001/0
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Navadno stikalo
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.