Mehanizam sklopke MODUL Podžbukno Križni prekidač BIJ 16A Ne IP20 1M Unipack [SM70-U - 6231338]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.