Mehanizam sklopke MODUL Ugrađena instalacija Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 16A Bez osvjetljenja IP20 1M Blister [SM10-B - 4331336]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.