Sklopka ARMOR Nadžbukno Dvosmjerna sklopka SIV 10A indikator IP55 [2831.1A]

ŠIFRA 2603184 EAN 8606007582543 ALING CONEL 2831.1A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ARMOR
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: indikator
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.