Sklopka CHORUS 0-1 Podžbukno 2-polna sklopka CRN 16A Bez osvjetljenja IP41 1M [GW12004]

ŠIFRA 1165106 EAN 8011564265264 GEWISS GW12004
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
  • Boja: Crna
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.