Sklopka CHORUS GORE-DOLJE Podžbukno 1-2 CRN 10A IP41 1M [GW12121]

ŠIFRA 1168913 EAN 8011564267169 GEWISS GW12121
Tipkalo za žaluzine Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, crne boje, nazivna struja 10 A, ugradbene širine 1M, sa simbolom strelica „gore – dolje“, vijčano pričvršćivanje vodiča, 2 x 1P 1-0-2.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 1-2
  • Boja: Crna
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.