Sklopka CHORUS Podžbukno Križni prekidač CRN 16A Fluorescentna rasvjeta IP41 1M [GW12093]

ŠIFRA 1165116 EAN 8011564267152 GEWISS GW12093
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Križno stikalo
  • Boja: Crna
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.