Sklopka CHORUS Podžbukno Križni prekidač SIV 16A Fluorescentna rasvjeta IP41 1M [GW14093]

ŠIFRA 1165148 EAN 8011564265721 GEWISS GW14093
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Križno stikalo
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.