Sklopka CHORUS Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni CRN 16A Fluorescentna rasvjeta IP41 1M [GW12002]

ŠIFRA 1165104 EAN 8011564265240 GEWISS GW12002
Obični prekidač Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, crne boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 1M, mogućnost indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Navadno stikalo
  • Boja: Crna
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.