Sklopka Classia Ugrađena instalacija Prekidač za isključenje 1-polni ANTR 10A indikator 2M [RG4001M2L]
- Linija proizvoda: Classia
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: Antracit
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.