Sklopka Classia Ugrađena instalacija Prekidač za isključenje 1-polni ANTR 16A indikator 1M S simbolom 'bojler' [RG4001LS]
ŠIFRA 2771729
EAN 8005543633496
BTICINO
RG4001LS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Classia
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: Antracit
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: indikator
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.