Sklopka Dahlia Podžbukno Serijski prekidač BIJ 10A Bez osvjetljenja IP41 [GW35051W]
- Linija proizvoda: Dahlia
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Serijsko stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.