Sklopka EKONOMIK COLOR Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 10A Bez osvjetljenja IP20 Blister [SE10CO-B - 4315289]
ŠIFRA 1126746
EAN 3831006911703
TEM ČATEŽ
SE10CO-B - 4315289
STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V~
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EKONOMIK COLOR
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.