Sklopka EKONOMIK Podžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 10A Ne IP20 Unipack [SE60PW-U - 4715113]

ŠIFRA 2727781 EAN 3831006918320 TEM ČATEŽ SE60PW-U - 4715113
STIKALO MENJALNO 10AX 250V~
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EKONOMIK
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: Ne
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.