Sklopka EKONOMIK Podžbukno Dvosmjerna sklopka CRN 10A Ne IP20 Unipack [SE60NB-U - 3515813]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: Crna
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.