Sklopka EKONOMIK Podžbukno Križni prekidač SRE 10A Bez osvjetljenja IP20 Blister [SE70ES-B - 4315292]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.