Sklopka EKONOMIK Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni CRN 10A Bez osvjetljenja IP20 Blister [SE10NB-B - 4315802]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: Crna
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.