Sklopka FLUID Nadžbukno Križni prekidač SIV/tam.SIV 10A IP44 [616334]
- Linija proizvoda: FLUID
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: siva/tamno siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.