Sklopka Jung Nadžbukno 2-polna sklopka SIV 10A indikator IP44 [602KOW - WG600]
- Linija proizvoda: Jung
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.