Sklopka Jung Nadžbukno 3-polna sklopka SIV 16A IP44 [603W - WG600]

ŠIFRA 2709541 EAN 4011377306806 JUNG 603W - WG600
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta spajanja: 3-polno stikala
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.