Sklopka Jung Nadžbukno Dvosmjerna sklopka SIV 10A IP44 [606W - WG600]

ŠIFRA 2709573 EAN 4011377309609 JUNG 606W - WG600
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.