Sklopka LEGRAND Soliroc Podžbukno Dvosmjerna sklopka Inoks 10A IP55 [077811 - Soliroc]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: Nehrđajući čelik
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.