Sklopka LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija 1-0-2 Žaluzine ANTR 16A IP20 1M [L4027]

ŠIFRA 1170643 EAN 8012199030197 LEGRAND L4027
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Vrsta spajanja: 1-0-2
  • Boja: Antracit
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.