Sklopka LIVINGLIGHT Ugrađena instalacija Prekidač za isključenje 1-polni Aksijalno ANTR 10A 1M [L4051N]

ŠIFRA 2741585 EAN 8005543568972 LEGRAND L4051N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Način montaže: Ugrađena instalacija
  • Vrsta spajanja: Navadno stikalo
  • Boja: Antracit
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.