Sklopka LOGIQ Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni ANTR 10A indikator Unipack [SQ10ATINXO-U - 4415007]

ŠIFRA 2789299 EAN 3831006987845 TEM ČATEŽ SQ10ATINXO-U - 4415007
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LOGIQ
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Navadno stikalo
  • Boja: Antracit
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: indikator
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.