Sklopka MODYS blister bez okvira Podžbukno 2-polna sklopka CRN 16A 1M [412425]
- Linija proizvoda: MODYS
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
- Boja: Crna
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.