Sklopka MODYS blister bez okvira Podžbukno Dvosmjerna sklopka SRE 10A 1M [412413]
- Linija proizvoda: MODYS
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.