Sklopka MODYS Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 10A 1M 20+10 GRATIS [612401 - AKCIJSKI PAKET]

ŠIFRA 2604017 EAN 3838959866562 ELEKTROMATERIAL 612401 - AKCIJSKI PAKET
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODYS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Navadno stikalo
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.