Sklopka MODYS Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni SRE 10A 1M rinfuza bez okvira [312411]
- Linija proizvoda: MODYS
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.