Sklopka New Unica Podžbukno 2-polna sklopka BIJ 16A Da [NU316218S]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Da
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.