Sklopka New Unica Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni ANTR 10A 1M [NU310154]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: Antracit
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.