Sklopka New Unica Ugrađena instalacija Dvosmjerna sklopka BIJ 10A indikator 1M [NU310318S]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: indikator
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.