Sklopka New Unica Ugrađena instalacija Križni prekidač ANTR 10A 1M [NU310554]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: Antracit
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.