Sklopka SEDNA dvostruko Podžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 10A Da IP20 [SDN0600121]
- Linija proizvoda: SEDNA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Da
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.