Sklopka SYSTEM Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta IP41 1M [GW20572]
- Linija proizvoda: SYSTEM
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.