Sklopka UNICA Podžbukno Dvosmjerna sklopka grafit 10A Ne IP20 2M [MGU3.203.12]
- Linija proizvoda: UNICA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: grafit
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.