Sklopka UNICA Podžbukno Križni prekidač BIJ 10A Bez osvjetljenja IP20 1M [MGU3.105.18]

ŠIFRA 1122159 EAN 8420375124736 SCHNEIDER ELECTRIC MGU3.105.18
Unica – prekidač rocker – međuprekidač – 10 AX 250 V AC – 1 m – bijeli
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: UNICA
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Križno stikalo
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.