Sklopka za žaluzine MODYS blister bez okvira Podžbukno 1-polna sklopka CRN 10A 1M [412488]

ŠIFRA 1227524 EAN 3838959766800 ELEKTROMATERIAL 412488
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODYS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Izvedba: 1-polna sklopka
  • Boja: Crna
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.