Sklopka CHORUS Podžbukno Dvosmjerna sklopka CRN 16A Bez osvjetljenja IP41 1M [GW12051]

ŠIFRA 1165111 EAN 8011564266209 GEWISS GW12051
Izmjenični prekidač Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, crne boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 1M, bez indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
  • Boja: Crna
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.