Sklopka CHORUS Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni SIV 16A indikator IP41 1M [GW14003]

ŠIFRA 2723910 EAN 8011564265332 GEWISS GW14003
Obični prekidač Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, srebrne boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 1M, mogućnost signalne lampice, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: Navadno stikalo
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: indikator
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.