Sklopka Jung za cilindrični ulož. Žaluzine SIV 10A IP44 [804.28G - WG 800]

ŠIFRA 2710392 EAN 4011377879904 JUNG 804.28G - WG 800
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: za cilindrični ulož.
  • Vrsta spajanja: žaluzije
  • Boja: siva
  • Izmjerena struja (A): 10
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.