Sklopka KUBIKO Nadžbukno Serijski prekidač SME 10A IP20 [613352]
ŠIFRA 1208444
EAN 3838959754166
ELEKTROMATERIAL
613352
SERIJSKI nadžbukni prekidač KUBIKO 10A, zaštite IP20, smeđe boje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: KUBIKO
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Serijsko stikalo
- Boja: Smeđa
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.