Sklopka SYSTEM 0-1 Podžbukno 2-polna sklopka CRN 16A Bez osvjetljenja IP41 1M [GW21503]

ŠIFRA 1111834 EAN 8011564127951 GEWISS GW21503
Obični prekidač Gewiss System za ugradnju u nosače, crne boje, nazivna struja 16 A, dvopolni (2P), sa simbolom 1 – 0, ugradbene širine 1M, bez indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
  • Boja: Crna
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.