Sklopka za žaluzine MODUL EDGE Ugrađena instalacija 1-0-2 ZLA 16A 1M Unipack [SP40PG-U - 6215150]
- Linija proizvoda: MODUL EDGE
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Izvedba: 1-0-2
- Boja: Zlato
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.