Sklopka za žaluzine MODUL Podžbukno 2-polna sklopka Blister BEŽ 16A 1M Blister [SM40IWNT10-B - 4315439]

ŠIFRA 1131630 EAN 3831006918511 TEM ČATEŽ SM40IWNT10-B - 4315439
STIKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16AX 250V~ 1M NT 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODUL
  • Način montaže: Podžbukno
  • Izvedba: 2-polna sklopka
  • Boja: Bež
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.