Tipkalo Jung ZA CILINDRIČNI VLOŽEK Nadžbukno Dvosmjerna sklopka SRE / Siva 10A IP44 [833.18G - WG 800]
- Linija proizvoda: Jung
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.