Tipkalo MODUL Podžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta IP20 1M s uzicom, blister [SM62PWCD-B - 4315454]
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.