Tipkalo Asfora Podžbukno 1P NO BIJ 10A Fluorescentna rasvjeta [EPH1800121]
- Linija proizvoda: Asfora
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1P NO
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.