Tipkalo CHORUS Podžbukno 1P NO BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta IP41 1M [GW10132]

ŠIFRA 1143489 EAN 8011564260108 GEWISS GW10132
Tipkalo Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 1M, mogućnost indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: bijela
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.