Tipkalo CHORUS Podžbukno 1P NO CRN 16A Fluorescentna rasvjeta IP41 2M [GW12172]

ŠIFRA 1213660 EAN 8011564269453 GEWISS GW12172
Tipkalo Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, crne boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 2M, mogućnost indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podžbukno
  • Vrsta spajanja: 1P NO
  • Boja: Crna
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.